text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantdopsleutel 322 sleutelwijdte 10 mm klinglengte 125 mm meercomponentengreep WIHA


VDE geïsoleerd conform IEC 60900. Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling van chroom-vanadiumstaal DIN 3125

Artikelnummer 7Y502803
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 243
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 243
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Kopbreedte (mm) 17.2
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Ja
Merk Wiha

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y502803
EAN 4010995008611
UBB 500583333249
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 00861
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.