text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Zeskantbouten en -schroeven
U51007
U51007.043.0200
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
Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X2 Inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
CW1 / CW2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 304
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
7/16 Inch
Lengte
2 Inch
Klasse
CW1 / CW2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F593 304
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Fine
Gangen per Inch
20
Info
ft = voldraad
Afmetingen
F
0.625
H
0.28125
LT(min.): L
6 Inch
1.375
LT(min.): L≤6 Inch
1.125
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Artikelnummers
Artikelnummer
U51007.043.0200
EAN
8717077386006
UBB
500621245454
UNSPSC
31161620