text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNF ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-28X3.1/2

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 3.1/2 Inch
Klasse CW1 / CW2
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F593 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Fine
Gangen per Inch 28
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 0.4375
H 0.15625
LT(min.): L6 Inch 1
LT(min.): L≤6 Inch 0.75

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U51007.025.0350
EAN 8717077385634
UBB 500621241727
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.