text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Staal SAE J429 Blank Gr.5 7/8-9X6.1/2

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Lengte 6.1/2 Inch
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 9
Info
  • ft = voldraad

Afmetingen

F 1.3125
H 0.546875
LT(min.): L6 Inch 2.25
LT(min.): L≤6 Inch 2

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer U01000.087.0650
EAN 8717077335233
UBB 500620686351
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.