text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout UNC ASME B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A4 3/8X1.1/4


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3/8 Inch
Lengte 1.1/4 Inch
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 16
Gewicht per stuk (g) 21.69

Afmetingen

F 0.5625
H 0.234375
LT(min.): L6 Inch 1.25
LT(min.): L≤6 Inch 1

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer 55006.096.031
EAN 8715492322722
UBB 952351893393
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.