text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, type NM/NE UNC ASME B18.16.6 Staal ASME B18.16.6 Blank Gr.N8 7/16-14


Položka č.
Diameter
Merk Fabory
Klasse Gr.N8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASME B18.16.6
Draadrichting Rechts
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Diameter 7/16 Inch
Merk Fabory
Klasse Gr.N8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch ASME B18.16.6
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 14
Info
  • Nummermaat diameters (#) zijn type NM borgmoeren, de overige diameters zijn type NE borgmoeren.

Rozmery

A 0.627
C 0.468

Normy

ASME B18.16.6

Čísla materiálu

Položka č. U12411.043.0001
EAN 8717077381957
UBB 500621094050
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.