text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende verzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 O-H Staal Elektrolytisch verzinkt ST6,3X80MM

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Lengte 80 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

D (mm) 6.3
dk 12.4
L (mm) 80
L1 ≈ 11
No. kruisgleuf 3
P 1.8

Normeringen

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Artikelnummers

Artikelnummer 31830.063.080
EAN 8717077075108
UBB 500645283390
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.