text.skipToContent text.skipToNavigation

Wolfraamelektrode LYMOX LUX® d. 3,2 mm lengte 175 mm roze-grijs LITTY


4 % oxidegehalte · Toepasbaar voor gelijkstroom werking (DC), wisselstroom werking (AC), geautomatiseerd lassen en handmatig lassen · Diamant geslepen van 28° Made in Germany · Geen gezondheidsrisico door afzien van radioactief thorium · Lange levensduur en ontsteking · Lengte: 175 mm

Artikelnummer 2U403808
Type stroom AC/DC
Diameter 3.2
Lengte (mm) 175
Type omhulling Overig
Merk Litty
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Type stroom AC/DC
Diameter 3.2
Lengte (mm) 175
Type omhulling Overig
Merk Litty

Artikelnummers

Artikelnummer 2U403808
EAN 4033164133211
UBB 500581577805
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 1000152672
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.