text.skipToContent text.skipToNavigation

Draadstriptang lengte 160 mm gepolijst kunststof mantel met openingsveer KNIPEX


Isolatiestripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot Ø 5 mm of 10 mm². Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van massieve of geslagen draad met kartelschroef en borgmoer. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 10mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Artikelnummer K1011.100.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 160
Stripbereik diameter (mm) 5 - 5
Stripbereik doorsnede (mm²) 10 - 10
Handvat Kunststof beschermlaag
Zelfinstellend Ja
VDE getest Nee
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 120
Type Insulation Stripper

Omschrijving

Isolatiestripper Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot Ø 5 mm of 10 mm². Eenvoudig aan te passen aan de gewenste diameter van massieve of geslagen draad met kartelschroef en borgmoer. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeters: 10mm²- Strippingcapaciteiten (diameter): Ø 5,0 mm- AWG: 8

Artikelnummers

Artikelnummer K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
Fabrikant artikelnummer 11 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.