text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutelset 7 XL-012 12-delig breed over vlakke delen 10-32 mm vorm A CV-


Nauwkeurig Volgens DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bekken en slanke bekwanden maken de moersleutel lichter, Overbelasting wijst op vervorming, Veilige grip door holle schacht - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Zorgvuldig gesmee

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 12
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['10.000', '32.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 5000
Model 7 XL-012
Type Combination Spanner Set

Omschrijving

Nauwkeurig Volgens DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Vanadium-staal 31CrV3, verchroomd, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Slanke bekken en slanke bekwanden maken de moersleutel lichter, Overbelasting wijst op vervorming, Veilige grip door holle schacht - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Zorgvuldig gesmeed en vakkundig bewerkt, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken, Ring: 15° verschoven t.o.v. as, met UD-profiel voor zachte krachtoverbrenging, Extra lange schacht voor diep toepassingsgebied en meer draaimoment.

Artikelnummers

Artikelnummer G2114.001.825
EAN 4010886609590
UBB 240120669165
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6095950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.