text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Stahlwille Combisleutelset 14/15 15-delig breed over vlakke delen 6-32 mm


steeksleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 10° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructiehoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftUiterst veerkrachtig, uitz

Artikelnummer
Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal ringsteeksleutels 15
Merk Stahlwille
Type 14/15
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 15
Aantal ringsteeksleutels 15
Merk Stahlwille
Type 14/15

Omschrijving

steeksleutels met metrische, gelijke sleutelmaten in oprolbaar etuiDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw-zijde recht, ringzijde 10° gehoektStevige, slanke en lichte intelligente constructiehoge buigsterkte door dubbel T-profielSTAHLWILLE ronde afwerking zorgt voor een oppervlak dat aangenaam is voor de huid en een goede grip heeftUiterst veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld chroomlegeringstaal, verchroomd Robuuste oprolbare tas met klittenbandsluiting van polyesterGaasinzetstukken geven zicht op het ingezette gereedschapVeilig beschermen van het gereedschap met minimale benodigde ruimteGeborduurd STAHLWILLE-logo. Inhoud: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G0241.001.780
EAN 4018754080700
UBB 203120262464
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 96401004

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.