text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gecombineerde ratelsleutelset 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set 5/16“- 3/4” 8 stuks


6000 Joker 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, inch, 8-delig 8x 6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, inch: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmHoogwaardige ringratel/steeksleutel-set van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter,

Artikelnummer 81955.001.010
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 8
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 8
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 8
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 1356
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench Set

Omschrijving

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, inch, 8-delig 8x 6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, inch: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmHoogwaardige ringratel/steeksleutel-set van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek/ring-ratelsleutels. 8-delige set sleutels in inch-maten in robuust etui. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° aan de steeksleutelzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
Fabrikant artikelnummer 05020012001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.