text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kitpistool M12 PCG/310C-201B


Max. 1780 N drukkracht. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen. Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking. Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom. Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 3X601220
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Uitpersdruk (N) 1780
Aantal meegeleverde accu's 1
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 2
Uitpersdruk (N) 1780
Aantal meegeleverde accu's 1
Merk Milwaukee
Type M12 PCG/310C-201B

Artikelnummers

Artikelnummer 3X601220
EAN 4002395001866
UBB 500513655885
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 4933441655
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.