text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Voorhamer SIMPLEX hoofd-d. 80 mm lengte 800 mm superplastic wit/rubber zwart HALDER


2-delige spanbehuizing van smeedbaar gietijzer. Slaginzetstukken en Simplex-steel zijn gemakkelijk verwisselbaar door het losdraaien resp. vastdraaien van de binnenzeskant-spanschroef. Met steeds 1 stuks slaginzet van rubbersamenstelling, zwart middelhard en superplastic wit middelhard

Artikelnummer 1B248753
Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 800
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte 800
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 80
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 3170
Uitwisselbare punt Ja
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Halder
Model SIMPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 1B248753
EAN 4030618300908
UBB 500573957619
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3027.081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.