text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkplaatsvijl DIN 7261 lengte 150 mm dwarsdoorsnede 16 x 4,5 mm kap 3 PFERD


Halfrond. Vorm E. Halfronde vijl met kap aan twee zijden. Voor de bewerking van radii en het veilen van halfronde profielen, evenals voor algemene vijlwerkzaamheden in industrie en nijverheid. Ook geschikt voor brons, koper, messing, zink

Artikelnummer 8R789472
Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4.5
Kapvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Half rond
Totale lengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4.5
Kapvorm Overig
Kap 3
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8R789472
EAN 4007220006979
UBB 500583606164
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11125153
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.