text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank B2.000xD700xH840 mm beukenhout multiplex lichtgrijs, RAL 7035 KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN


Onderstel van U-profielstaalbuis 80 x 40 mm. Robuuste lakwerk in lichtgrijs, RAL 7035. Beuken-multiplexplaat, dikte 40 mm. Draagvermogen max. 800 kg bij gelijkmatig verdeelde statische oppervlaktebelasting. Gedemonteerde levering, eenvoudige montage

Artikelnummer 6Q089140
Breedte 2000
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 2000
Diepte 700
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 840 - 840
Ladenblok Nee
Dikte workblad (mm) 40
Op wielen Nee
Materiaal werkblad Multiplex
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Klw-lutz betriebseinrichtungen

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q089140
EAN 4051152161039
UBB 500582881487
UNSPSC 24102006
Fabrikant artikelnummer WS500N-2000M40-X1581
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.