text.skipToContent text.skipToNavigation

Werkbank B1200xD540xH880mm beukenhout multiplex lichtgrijs / antracietgrijs 3 la


Verrijdbaar. Robuuste staalplaatconstructie met poedercoating. Beuken multiplexplaat 25 mm. Laden 100 % volledig uittrekbaar, draagvermogen 50 kg. Inwendige ladematen B 450 x D 400 mm. Aluminium handgreepstrips aan de binnenzijde met opschriftstrook. Afzonderlijke uittrekblokkering en centrale sluiting. 4 zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem. Schuifgreep. Totaal draagvermogen 400 kg

Artikelnummer 6Z457610
Breedte 1200
Diepte 540
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 880 - 880
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 1200
Diepte 540
Inklapbaar Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte (mm) 880 - 880
Ladenblok Ja
Dikte workblad (mm) 25
Op wielen Ja
Materiaal werkblad Multiplex
Aantal laden 3
Verstelbare hoogte Nee
Met rem Nee
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z457610
EAN 4050413086418
UBB 500582995253
UNSPSC 48102100
Fabrikant artikelnummer 04.512.03A 7035/7016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.