text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting Cirkellamp 7,5 W 460 lm BAUER & BÖCKER


Krachtige LED in aluminium behuizing, waterdicht. Gelijkmatige 360° verlichting, verblindings- en flikkervrij, reflectiearm. Aansluiting op 24 V machinebesturing of netadapter van 24 V. Levensduur van de chip tenminste 50.000 uren. Waterdicht conform IP67 tot netvoedingskoppeling. Afmeting 160 (buiten) x 100 (binnen) x 42 mm. Voor een schaduwvrije verlichting van draaiende spindelkoppen van bijv. boor- en freesmachines. „Made in Germany“, toepassing van hoogwaardige componenten, lage verbruikswaarden, flexibel aan te brengen. Instelbare, met rubber ommantelde magneetvoeten

Artikelnummer 4L901771
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 7.5 - 7.5
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Diameter 42
Verpakt per 1

Specificaties

Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 7.5 - 7.5
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Diameter 42
Lengte 160
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 24 - 24
Beschermingsgraad (IP) IP67
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 460

Artikelnummers

Artikelnummer 4L901771
EAN 4260131238895
UBB 500582129325
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000873409
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.