text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zeskantsleutel 950 SPKS Multicolour 5,0 x 90


950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 5 x 90 mmHoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakk

Artikelnummer 6K505661
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 27
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Omschrijving

950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, metrisch, 5 x 90 mmHoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling. Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen. Stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus slijtvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6K505661
EAN 4013288211965
UBB 500713658739
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05022674001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.