text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zeskant/SL/PH/Torx/Square/Torx-Plus/Hex-Plus/XZN/Five Lobe/HMA bitset in gereedschapshouder 38-delig


Tool-Check Automotive 1, 38-delig 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits met B

Artikelnummer 0V988072
Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 7
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 38
Aantal bits Torx 11
Aantal bits totaal 38
Aantal vijlen 0
Aantal bits binnenzeskant 1
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 28
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met bitratel Ja
Aantal bits binnenvierkant 1
Met handgreep Ja
Merk Wera

Omschrijving

Tool-Check Automotive 1, 38-delig 1x 8001 A Bit-Ratel : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ Bits Phillips: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO Bits met Boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 1x 800/1 TZ Sleufschroeven Bits: 1 x 5.5 x 25 mm 5x 840/1 Z Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 4x 860/1 XZN Veeltand Bits: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm 4x 873/1 Five Lobe Bits met Boring: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm 7x 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mmRatel, bits en doppen op nauwelijks ruimte - compacter kan bijna niet. Inclusief bit-ratel: Eenvoudig te bedienen, zelfs met 1 hand op lastige schroeflocaties. Smeedijzeren uitvoering. Fijnvertand mechaniek (60 tanden) voor een kleine terughaalhoek van 6° voor nauwkeurig werken. Eenvoudige links/rechts-omschakeling. Ergonomisch gevormde ratelkop en -hendel. Voor 1/4", bit- en dopopname. Met Wera adapter 870/1 kunnen ook 1/4",-doppen worden gebruikt. Met extreem harde bits, voor universeel gebruik. Met de hand- en machinesteeksleutel-inzet (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V988072
EAN 4013288165343
UBB 500643558249
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05200995001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.