text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8796 LB Zyklop verlengstuk "Flexible-Lock" met vrijloophuls, lang voor 3/8", 3/8" x 200 mm


Wera Zyklop verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummer
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 191
HS- en goederencode
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Omschrijving

Wera Zyklop verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen. Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp. verwisseld. Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Artikelnummers

Artikelnummer 81036.000.200
EAN 4013288121325
UBB 500511984014
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003592001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.