text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Opstapboormachine 843 4-20mm


843 Trappenboor Bit, 4-20 mm, 75 mmHoogwaardig getrapt-boor-bit van Wera. 9 boortrappen, 2 mm stijgend, te gebruiken in materiaal tot 4,5 mm dik. Met kantbreker voor 1 mm plaat. Passend in 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1N703445
Met ontbramer Ja
Aantal snijmessen 9
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Met ontbramer Ja
Aantal snijmessen 9
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 9
Model 843

Omschrijving

843 Trappenboor Bit, 4-20 mm, 75 mmHoogwaardig getrapt-boor-bit van Wera. 9 boortrappen, 2 mm stijgend, te gebruiken in materiaal tot 4,5 mm dik. Met kantbreker voor 1 mm plaat. Passend in 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05104672001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.