Ringsteekratelsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
0A107447
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
Wera Steekringsleutel set 6001 Joker Switch Imperial 5/8X213
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
0A107447
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
213
Sleutelwijdte steek (mm)
22
Oppervlaktebescherming
Overig
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte steek (inch)
5/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
22
Kopbreedte steek (mm)
35
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
31.7
Kophoogte steek (mm)
8.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
10.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
5/8 inch
Rateluitvoering
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A107447
EAN
4013288184832
UBB
500668579187
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05020080001