text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Steek ringratelsleutel 6000 Joker Imperial 5/8"


6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, inch, 5/8", x 212 mmHoogwaardige, Engelse ringratel-steeksleutel van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek-ringratel-sleutels. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 212
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Oppervlaktebescherming Overig
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 22
Kopbreedte steek (mm) 35
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.7
Kophoogte steek (mm) 8.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 10.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/8 inch
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 200
Goederencode 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Omschrijving

6000 Joker Steek- en ringratelsleutel, inch, 5/8", x 212 mmHoogwaardige, Engelse ringratel-steeksleutel van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen. En nog veel meer. Sneller, beter, mooier. Kortom: een echte Joker. De nieuwe generatie steek-ringratel-sleutels. Voor zeskant-schroeven resp. moeren. Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren. De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden. De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk. De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden. Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden. Ratelmechanisme aan ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is. De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid. Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 81951.158.001
EAN 4013288167422
UBB 500619993768
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 05073285001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.