text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera spanningstester 247 247 3,0 x 70 005655


247 Eenpolige fasetester, 0.5 x 3 x 70 mmEénpolige fasetester tot 250 VAC. Met handige bevestigingsclip.

Artikelnummer 81879.030.060
Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Doorgangstest Nee
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Stroomvoorziening Van testobjekt (zonder batterij)
Doorgangstest Nee
Klinglengte (mm) 70
Klingbreedte (mm) 3
Spanningsindicatie Overig
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Ja
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 150 - 250
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Testwijze 1-polig
Weerstandsmeting (Ohm) 0
Bruikbaar in de regen Nee
Weerstandsmeetbereik (kOhm) 0 - 0

Omschrijving

247 Eenpolige fasetester, 0.5 x 3 x 70 mmEénpolige fasetester tot 250 VAC. Met handige bevestigingsclip.

Artikelnummers

Artikelnummer 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Fabrikant artikelnummer 05005655001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.