text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket spanner set 8100 SA All-in 42-part 1/4 inch width across flats 4-14 mm no


8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machine

Artikelnummer 9U548821
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 13
Totaal aantal gereedschappen 42
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aantal dopsleutels 13
Totaal aantal gereedschappen 42
Aansluitmaat (mm) 6.35
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 9
Aantal zeskant doppen 8
Merk Wera

Omschrijving

8100 SA All-in Zyklop Speed-ratelset, 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, metrisch, 42-delig 1x 8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4",-aandrijving: 1/4", x 152 mm 1x 8796 LA Zyklop-verlengstuk ",Flexible-Lock", met vrijloophuls, lang, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/4",: 1/4", x 56 mm 13x 8790 HMA HF Zyklop Hand- en Machinedop, met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm 9x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm 2x 8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving: 2x28 mm, 2.5x28 mm 6x 8740 A HF Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving met vasthoudfunctie: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 7x28 mm, 8x28 mm 3x 8751 A Zyklop Phillips Bitdop met 1/4",-aandrijving: PH 1x28 mm, PH 2x28 mm, PH 3x28 mm 3x 8755 A Zyklop Pozidriv Bitdop met 1/4",-aandrijving: PZ 1x28 mm, PZ 2x28 mm, PZ 3x28 mm 2x 8700 A FL Zyklop Sleufschroeven Bitdop met 1/4",-aandrijving: 0.8x5.5x28 mm, 1.2x6.5x28 mm 1x Verwijdertool: 14 x 43 mm 1x Klittenbands 120: 50 x 120 mmOngelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte. Een volledig nieuwe ratelervaring dankzij innovatief stoffen etui, uiterst robuust en duurzaam. Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek. Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde. Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen. Met &apos,Take it easy&apos,-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Artikelnummers

Artikelnummer 9U548821
EAN 4013288190994
UBB 500686638015
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003755001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.