text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 160 I snedebreedte 6,5 mm totale lengte 255 mm VDE geïsoleerd l


160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 1.2 x 6.5 x 150 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak ",bijt", zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 255
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 255
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 1.2 x 6.5 x 150 mmWera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak ",bijt", zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81857.065.150
EAN 4013288027276
UBB 241124016742
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006125001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.