text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 367 torx maat T 7 klinglengte 60 mm 2-componentengreep ronde kl


367 TORX® Schroevendraaier, TX 7 x 60 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Numéro d'article 81905.000.007
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 130
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 130
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode 8205400000
Model 367
Type Torx Screwdriver

La description

367 TORX® Schroevendraaier, TX 7 x 60 mmHoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip. ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op profiel en maatcode - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81905.000.007
EAN 4013288004192
UBB 240124995137
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028002001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.