text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 67 I TORX 20 x 154

Artikelnummer 81645.034.330
Aandraaivoorziening Torx
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 154
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 154
Geschikt voor inzet met slag Nee

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 154
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 154
Geschikt voor inzet met slag Nee
Met boring Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Greepuitvoering Overig
Aansluitmaat (mm) 9
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Ja
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Artikelnummers

Artikelnummer 81645.034.330
EAN 4013288104274
UBB 500619750796
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003433001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.