text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 5,5 x 230


495 T-greep dopschroevendraaier, 5.5 x 230 mmSchroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt

Artikelnummer 7R482549
Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 268
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 268
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 230
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Type Socket Wrench Screwdriver

Omschrijving

495 T-greep dopschroevendraaier, 5.5 x 230 mmSchroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R482549
EAN 4013288208361
UBB 500711196013
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05023382001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.