text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Schroevendraaier 3350 PH PH1 x 80


3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS, PH 1 x 80 mmHoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schr

Artikelnummer 81927.001.080
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Totale lengte (mm) 178
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4.5
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 45
Model 3350
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

3350 Kruiskop-schroevendraaier Phillips, RVS, PH 1 x 80 mmHoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden uit de schroefkop. Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken. Met ",Take it easy", toolfinder",: Kleurcodering op profiel en maatcode. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81927.001.080
EAN 4013288107404
UBB 500511585878
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032021001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.