text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera Reducer 780 C C/2X5/16X35


780 C 1/2", Adapter, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 1/2", binnenvierkant.

Artikelnummer 7B674733
Lengte 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 8
Aansluitmaat gereedschapzijde 5/16 inch
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

780 C 1/2", Adapter, 780 C/2 x 5/16", x 35 mmVerbindingselement van vierkant naar zeskant. Geschikt voor plaatsing van bits met 5/16", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 8. Aandrijving: 1/2", binnenvierkant.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B674733
EAN 4013288008008
UBB 500643187072
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05042715001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.