text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Ratchet 8005 2


8005 Zyklop Mini 2 ratel, 107 mmZyklop Mini 2 voor de directe plaatsing van de Wera Zyklop speciaaldoppen. Combineert sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is. Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek

Artikelnummer 7Z237317
Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 107
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte (mm) 107
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 1/4 inch
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Wera

Omschrijving

8005 Zyklop Mini 2 ratel, 107 mmZyklop Mini 2 voor de directe plaatsing van de Wera Zyklop speciaaldoppen. Combineert sierlijk design met een ongelooflijke robuustheid. Voor uiterst snel schroeven, ook op plaatsen waar nauwelijks ruimte is. Overal waar machinaal schroeven of gebruik van conventioneel handgereedschap niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek, kan de Zyklop Mini 2 worden gebruikt.

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05003660001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.