text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX 10 x 157 mm TIE SB


Artikelnummer 8S195220
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Goederencode 82054000
Type Interchangeable Torx Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8S195220
EAN 4013288229151
UBB 500731703707
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006570001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.