text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
5S710259
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
Wera Kraftform Compact VDE 60 in 1,0x5,5x157 mm TIE SB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5S710259
Grootte bit (mm)
L (mm)
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
1
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
9
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merk
Wera
Type
Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S710259
EAN
4013288229021
UBB
500731702147
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006554001