text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klopboormachine 849 HSS 8 x 110


849 HSS Houtboren Bit, 8 x 110 mmHoogwaardige houtspiraalboor-bits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 7B534159
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 110
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 60
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Merk Wera
Goederencode 82075060
Type Twist Drill Bit

Omschrijving

849 HSS Houtboren Bit, 8 x 110 mmHoogwaardige houtspiraalboor-bits voor het nauwkeurig en scheurvrij boren in zachthout, hardhout en gecoate plaatmaterialen. Gemaakt van HSS-staal. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Een nauwgezet afgestemde materiaalelasticiteit zorgt voor hoge standtijden. Zeer goede rondloopnauwkeurigheid. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B534159
EAN 4013288101297
UBB 500643626632
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 05104604001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.