text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inzetstuk 7780 14 x 18 x 16


7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 16 x 58 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummer 6R315634
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 58
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 16
Totale lengte (mm) 58
Uitvoering Opening
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 7
Sleutelwijdte klein (inch) Overig
Sleutelwijdte groot (inch) Overig
Kopbreedte klein (mm) 32
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Omschrijving

7780 insteek-steeksleutels, 14x18 mm, 14x18 x 16 x 58 mmInsteek-steeksleutels, voor zeskantschroeven en/of -moeren, voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R315634
EAN 4013288196750
UBB 500686629857
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05078673001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.