text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Inbussleutel 967 PKXL TORX® TX 25 x 154


967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang, TX 25 x 154 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaser

Artikelnummer 6Y014235
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Omschrijving

967 PKXL TORX® Stiftsleutel, lang, TX 25 x 154 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y014235
EAN 4013288194107
UBB 500686609891
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05024466001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.