text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera handgreep 7400 VDE 0,3-1,2nm


Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmDraaimoment-VDE-handhouder voor veilig werken tot 1000 V. Met instelbaar draaimoment van 0,3 - 1,2 Nm. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen: Het

Artikelnummer 1F897150
Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 192
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Type toebehoren/onderdelen Handvat momentschroevendraaier
Totale lengte (mm) 192
Geïsoleerd 1000 V Ja
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Met schaal Ja
VDE getest Ja

Omschrijving

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmDraaimoment-VDE-handhouder voor veilig werken tot 1000 V. Met instelbaar draaimoment van 0,3 - 1,2 Nm. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen: Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

Artikelnummers

Artikelnummer 1F897150
EAN 4013288179111
UBB 500668585101
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074752001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.