text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Handbithouder 393 S 1/4 inch met magneet klinglengte 173,5 mm mes flexibel 3-com


393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht, 1/4", x 173.5 mmSchroevendraaier met buigbare steel om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Dankzij toepassing van een uiterst slanke bithouder is het mogelijk om onderling verschillende schroefprofielen ook te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.

Objednací číslo 3I372148
Flexibel Ja
Lengte (mm) 173.5
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Baleno po 1

Specifikace

Flexibel Ja
Lengte (mm) 173.5
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat machineopname Overig
Dophouder Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 393 S
Type Bit Screwdriver

Popis

393 S Bit-handhouder extra slim met flexibele schacht, 1/4", x 173.5 mmSchroevendraaier met buigbare steel om ook lastige plekken te kunnen bereiken. Dankzij toepassing van een uiterst slanke bithouder is het mogelijk om onderling verschillende schroefprofielen ook te gebruiken op plaatsen waar weinig ruimte is. Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven. Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I372148
EAN 4013288217660
UBB 500717099559
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05028161001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.