text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 HMA HMA- 1/2” x 23mm


8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving, 1/2", x 23 mmMet de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Cikkszám
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12.7
Lengte (mm) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode 8204200000
Type Zyklop Socket

Leírás

8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving, 1/2", x 23 mmMet de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Cikkszámok

Cikkszám 81004.127.023
EAN 4013288120298
UBB 500511979246
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05003522001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.