text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Contactdoos 8790 HMA Diep 9,0 x 50,0


8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving, 9 x 50 mmLange hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef, voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van &apos,Take it easy&apos, Toolfinder met kleurcoderi

Artikelnummer 6X315524
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk WERA

Omschrijving

8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4",-aandrijving, 9 x 50 mmLange hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef, voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van &apos,Take it easy&apos, Toolfinder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6X315524
EAN 4013288210296
UBB 500713720935
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004506001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.