text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsschroef 800/4 Z 059337 1,2 x 6,5


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81430.012.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81430.012.006
EAN 4013288011619
UBB 240232959918
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059337001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.