text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsschroef 800/4 Z 059310 0,6 x 3,5


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 0.6 x 3.5 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81430.006.003
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 800/4 Z

Omschrijving

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 0.6 x 3.5 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059310001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.