text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsschroef 800/4 Z 0,6 x 4,5 059315


800/4 Z Sleufschroeven Bits, 0.6 x 4.5 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81430.006.004
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 0.6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk WERA
Model 800/4 Z

Omschrijving

800/4 Z Sleufschroeven Bits, 0.6 x 4.5 x 50 mmTaai-harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059315001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.