text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitsleuf 800/4 Z 059453 1,2 x 6,5 x 152


Voor sleufschroeven Extreem hard, voor universeel gebruik 1/4" zeskant-aandrijving Geschikt voor o.a. AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch en Buckeye Tools Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Artikelnummer 81433.012.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1.2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig

Omschrijving

Extreem harde Wera bits voor sleufschroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059453001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.