text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset 800/1 TZ 0,6 x 4,5


800/1 TZ bits, 0.6 x 4.5 x 25 mmBits for slotted screws with torsion zone against premature wear. Tough, for universal use. 1/4", hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 81245.106.004
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 4.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 3.9
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Omschrijving

800/1 TZ bits, 0.6 x 4.5 x 25 mmBits for slotted screws with torsion zone against premature wear. Tough, for universal use. 1/4", hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056210001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.