text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/ZSN 5/16 800/2Z 1,2X6,5 057223


Voor sleufschroeven Extreem hard, voor universeel gebruik 5/16" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 2) Geschikt voor Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Artikelnummer 81424.012.006
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 11.5
Type Slotted Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 81424.012.006
EAN 4013288011268
UBB 240232958688
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057223001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.