text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PZ TP 855/1Z GR1X25TZTZ


855/1 TZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mmBits voor Pozidriv*-schroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Numéro d'article 81263.101.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 3.4
Codigo SA 8207903000
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

855/1 TZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mmBits voor Pozidriv*-schroeven met torsiezone om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81263.101.025
EAN 4013288014801
UBB 425232061365
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056810001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.