text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera Bit-Check 30 Impaktor 1, 30-delig


Bit-Check 30 Impaktor 1, 30-delig 1x 897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor Bits Phillips: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Impaktor-houder met veerring en ringmagneet, 29 Impaktor-bits. Bij de Impaktor-technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden, uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met normaal in de handel verkrijgbare impact- en slagschroevendraaiers, houder met ringmagneet om lange en zware schroeven optimaal vast te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. De ruwe diamantcoating van de bits zorgt voor een hogere wrijvingsweerstand en verkleint zo het risico op wegglijden uit de schroef.

Artikelnummer 2I557777
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 7
Aantal bits PZ (kruiskop) 7
Aantal bits Torx 11
Aantal bits sleuf 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 7
Aantal bits PZ (kruiskop) 7
Aantal bits Torx 11
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 29
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 4
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Hexagonal Bit Set

Omschrijving

Bit-Check 30 Impaktor 1, 30-delig 1x 897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Impaktor Bits Phillips: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor Zeskant Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Impaktor-houder met veerring en ringmagneet, 29 Impaktor-bits. Bij de Impaktor-technologie wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen en is de geometrie volledig aangepast om langdurig gebruik mogelijk te maken, zelfs onder extreme werkomstandigheden, uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met normaal in de handel verkrijgbare impact- en slagschroevendraaiers, houder met ringmagneet om lange en zware schroeven optimaal vast te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. De ruwe diamantcoating van de bits zorgt voor een hogere wrijvingsweerstand en verkleint zo het risico op wegglijden uit de schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I557777
EAN 4013288156778
UBB 500643335242
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057690001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.